{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 9 mm | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 262 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660100 9 | |
EAN/GTIN | 4013288102157 | |
Številka proizvajalca | 05002715002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 262 | 269 |
Dolžina rezila | 150 | 150 |
Širina konice b | 9 | 9 |
Debelina konice a | 1,6 | 1,4 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |