{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SwissGrip ESD | |
Širina konice b | 2,5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Opis konice | 0 | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 160 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660050 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256075 | |
Številka proizvajalca | 8100.0-80 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 160 | 162 |
Opis konice | 0 | |
Dolžina rezila | 80 | 80 |
Širina konice b | 2,5 | 2,5 |
Debelina konice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |