Zamenljivo steblo za momentni izvijač za Torx Plus® 10IP

Št. art.: 659996 10IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 10IP
celotna dolžina 175 mm
Vrtilni moment 2 Nm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
⌀ rezila 6,3 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659996 10IP
EAN/GTIN 2050001930613
Številka proizvajalca 29010

Opis

Primerno za:

Garnitura momentnih izvijačev art. 659990.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico