Zamenljivo steblo za momentni izvijač za Torx® TX10

Št. art.: 659995 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX10
    celotna dolžina 175 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrtilni moment 2 Nm
    ⌀ rezila 6,3 mm
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659995 TX10
    EAN/GTIN 2050001930545
    Številka proizvajalca 27010

    Opis

    Primerno za:

    Garnitura momentnih izvijačev art. 659990.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico