{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 196 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 cNm - 120 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 cNm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | mehansko | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; cNm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659985 120 | |
EAN/GTIN | 4000896260041 |