Množilnik vrtilnega momenta, v pločevinastem kovčku 800 Nm

Št. art.: 659975 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna izhodna kapaciteta (Nm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 215 mm
Višina H 85 mm
Točnost merjenja 5 %
maksimalna izhodna kapaciteta 800 Nm
maksimalna vhodna kapaciteta 229 Nm
Prestava gonila 4:1
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči 1:3,5
priporočen momentni ključ / območje zatezanja 250 Nm
Število opornih priprav (reakcijske plošče) 1
Zunanji 4-kotnik 3/4 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ D 66 mm
Masa 2 kg
Merilno orodje (mehansko)
Serija MULTIPOWER MP300
Zapora povratnega teka ne
Zaščita pred preobremenitvijo da
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659975 800
EAN/GTIN 4018754186785
Številka proizvajalca 53030800

Opis

Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. Vhodni priključek z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. Izhodni priključek z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).
Precizno planetno gonilo zagotavlja natančen prenos vrtilnega momenta z dolgoročno točnostjo ±5 %.
Dobava v pločevinastem kovčku.

Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico