Momentni izvijač v celoti izoliran 4

Št. art.: 659953 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 400 i Hex
    Maksimalni vrtilni moment 4 cNm
    Smer zatezanja Zatezanje v desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
    Serija 400 i VDE
    Celotna dolžina L 141 mm
    Dolžina rezila 93 mm
    nastavljeni vrtilni moment 5 Nm
    nastavljeni vrtilni moment 500 cNm
    Signalizacija sproženja Haptično
    Princip proženja Mehanska drsna sklopka
    Način priključka Zamenljivo rezilo
    Merilno orodje mehansko
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Fiksno nastavljen vrtilni moment da
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
    Masa 122 g
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659953 4
    EAN/GTIN 4013288206398
    Številka proizvajalca 05004980001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan večkomponentni T-ročaj za optimalni prenos sile. Vsak izvijač je prednastavljen na vrtilni moment, ki ustreza posamezni velikosti vijaka. Zmogljivost in navor sta vtisnjena na ročaju. Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Nadaljnje zatezanje vijaka ni mogoče. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
    Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

    Primerno za:

    Vijaki z notranjim 6-kotnikom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico