Zamenljivo steblo Torque za profil Phillips 1

Št. art.: 659940 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Barvna koda temno modra
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659940 1
EAN/GTIN 4010995260583
Številka proizvajalca 26058

Opis

Izvedba:

Barvna koda: temno modra

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentne izvijače art. 659930 do vel. 800, art. 659935 in 659945.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico