{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 500 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 155 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 cNm - 500 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 cNm | |
⌀ | 33 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 320 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659939 500 | |
EAN/GTIN | 4560138455166 | |
Številka proizvajalca | RTD500CN |