{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 7400 pre-set, 89 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 34 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
nastavljeni vrtilni moment | 0,1 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 cNm - 34 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | cNm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 122 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659934 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179395 | |
Številka proizvajalca | 05074790001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |