Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 34cNm

Št. art.: 659933 34
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7400
Maksimalni vrtilni moment 34 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 142 mm
Območje vrtilnega momenta 10 cNm - 34 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,1 Nm - 0,34 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 1,5 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje mehansko
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 122 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659933 34
Kopiraj
EAN/GTIN 4013288179012
Kopiraj
Številka proizvajalca 05074770001
Kopiraj
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov Rapidaptor z držalom C 6,3 in E 6,3.
Ročno nastavljanje zateznega momenta prek mikrometrske skale (oz. od vel. 600 z vgrajenim pomožnim orodjem ali viličastim ključem ZK17).

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Na voljo je spojno držalo za prosti tek Rapidaptor (št. 675035 vel. 6,3F).