6 mm zamenljivo steblo z zunanjim 4-kotnikom 1/4 col

Št. art.: 659927 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji 4-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 140 mm
Uporabna dolžina 60 mm
Pogonski profil 4-kotni izvijač
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659927 1/4
EAN/GTIN 7610733220885
Številka proizvajalca 215.V 1/4

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500/659957 vel. 200; 500/659958 vel. 200; 500 in ponudbe izvijačev za montažo art. 625441/667532/667551/667601/667615.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico