Garnitura momentnih izvijačev, 8-delna s skalo, za zamenljiva stebla, ESD 50 cNm

Št. art.: 659919 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 62,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MecaTorque ESD
Maksimalni vrtilni moment 50 cNm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 106 mm
Območje vrtilnega momenta 0,1 Nm - 0,5 Nm
Območje vrtilnega momenta 10 cNm - 50 cNm
Delitev skale, 1 črtica = 1 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659919 50
EAN/GTIN 7610733269488
Številka proizvajalca 8316.A1 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo). Nastavljanje želenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Utrditev preprečuje neželeno spreminjanje nastavitev. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Vsebina:

Momentni izvijač: 1 kos
3 stebla s ploščato konico/konico za profil Phillips: 2/00; 2,5/0; 3,5/1
2 stebli s konico za notranji 6-kotnik art. 669606: 1,5/2; 2,5/3
2 stebli s konico Torx Plus® (art. 669607): TX6/TX7; TX8/TX9

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico