{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | DigiTorque V2 | |
Maksimalni vrtilni moment | 200 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Ločljivost | 2 cNm | |
primerni zamenljivi nastavki | 6 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | cNm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 97 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659912 200 | |
EAN/GTIN | 7610733288908 | |
Številka proizvajalca | 9320.A 40-200 cNm |