• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla, Maksimalni vrtilni moment: 1600cNm

Št. art.: 659906 1600
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Ni na voljo

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.600 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 126 mm
Območje vrtilnega momenta 320 cNm - 1.600 cNm
Območje vrtilnega momenta 3,2 Nm - 16 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 25 cNm
primerni zamenljivi nastavki 8 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 194 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659906 1600
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197611246
Kopiraj
Številka proizvajalca 659906 1600
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene® omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Nastavljanje želenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Utrditev preprečuje neželeno spreminjanje nastavitev. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala.
Za vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm (art. 659870659884). Z držalom v obliki pištole za prenos velikih vrtilnih momentov.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov