8 mm zamenljivo steblo Torx Plus® 30IP

Št. art.: 659884 30IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx Plus® 30IP
    celotna dolžina 160 mm
    Uporabna dolžina 144 mm
    Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659884 30IP
    EAN/GTIN 7610733220786
    Številka proizvajalca 225.TXP 30

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
    Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Primerno za:

    Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico