8 mm zamenljivo steblo Torx® TX20

Št. art.: 659882 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX20/95
    celotna dolžina 140 mm
    Uporabna dolžina 124 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659882 TX20
    EAN/GTIN 7610733220694
    Številka proizvajalca 225.T 20

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
    Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Primerno za:

    Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico