{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 75 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
Serija | TORSIOMETER 760 | |
Celotna dolžina L | 185 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 15 cNm - 75 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 1,5 lbfin - 6,5 lbfin | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 cNm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | cNm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 225 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659200 75 | |
EAN/GTIN | 4018754118908 | |
Številka proizvajalca | 51040007 |