Dvojni odprti ključ 36 x 41 mm

Št. art.: 6588120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6588120
EAN/GTIN 4010886658819
Številka proizvajalca 6588120
L-število L60160 3860

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganovo-fosfatiran do SW 34x36 mm, jekleno-siv od SW 36x41 mm
Skrbno kovan in strokovno dodelan:
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen ročaj zaradi profilirane gredi - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 80 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 343 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 74,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 84 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: jeklo sive barve
  • Širina po ploskvah [mm]: 36x41
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 41
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico