Opis:
Zasnova po DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganovo-fosfatiran do SW 34x36 mm, jekleno-siv od SW 36x41 mm
Skrbno kovan in strokovno dodelan:
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen ročaj zaradi profilirane gredi - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 70 mm
- Skupna višina [mm]: 13 mm
- Skupna dolžina [mm]: 310 mm
- Širina glave 1 [mm]: 66,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 74 mm
- Višina glave 1 [mm]: 12,8 mm
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: mangan-fosforiran
- Širina po ploskvah [mm]: 32x36
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 32
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 36
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez