Merilnik za majhne vrtilne momente, Maksimalni vrtilni moment: 3cNm

Št. art.: 658800 3
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 3 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija SGK
Celotna dolžina L 106 mm
Območje vrtilnega momenta 0,4 cNm - 3 cNm
Območje vrtilnega momenta 4 mNm - 30 mNm
Delitev skale, 1 črtica = 0,5 mNm
Vpenjalno območje glave 1 mm - 6,5 mm
43 mm
Masa 290 g
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja optično
Način priključka Tričeljustna vpenjalna glava
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Pomožni kazalec
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 658800 3
Kopiraj
EAN/GTIN 4582126965389
Kopiraj
Številka proizvajalca N300 SGK I
Kopiraj
Proizvajalec TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Precizni merilnik za najmanjše vrtilne momente. Dobro čitljiva skala s pomožnim kazalcem na zgornji strani naprave in dodatna skala na strani naprave. Z jekleno tričeljustno vpenjalno glavo.

Uporaba:

Za merjenje najmanjših vrtilnih momentov (za merjenje vrtilnega upora oz. trenja) oz. za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.