Dvojni odprti ključ 11 x 13 mm

Št. art.: 6585100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Schraubenschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6585100
EAN/GTIN 4010886658512
Številka proizvajalca 6585100

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganovo-fosfatiran do SW 34x36 mm, jekleno-siv od SW 36x41 mm
Skrbno kovan in strokovno dodelan:
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen ročaj zaradi profilirane gredi - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Vsebina (količina kosov): 1 kos.
  • Širina glave 1 [mm]: 24,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 28,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Nominalna dolžina [mm]: 140 mm
  • Čista teža [kg]: 0,049 kg
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico