uvex 1 šport beli čevlji S2 bela širina 12 velikost 35

Št. art.: 6580935
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 3-4 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 35
Barva bela
Material zunanjega podplata uvex 1
Zapiranje Samopritrdilni trak
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6580935
Kopiraj
EAN/GTIN 4031101817866
Kopiraj
Številka proizvajalca 6580935
Kopiraj
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Linija zaščitnih čevljev uvex 1 sport white združuje športni dizajn, optimalno udobje in prefinjeno funkcionalnost za higienska in živilska delovna področja. Nizka teža, klimatsko optimizirani visokotehnološki materiali in ergonomsko oblikovan podplat iz poliuretana z dvojno gostoto zagotavljajo izjemno udobje uporabnika pri stalni uporabi. Skoraj brezšivni zaključek zgornjega materiala preprečuje, da bi se na občutljivih higienskih območjih naselila nezaželena umazanija. Delovne čevlje je mogoče prati pri 30 °C, prav tako tudi snemljive blazinice za klimatsko udobje. Podplat je odporen proti obrabi in ima zelo dobre protizdrsne lastnosti (oznaka SRC). Na voljo sta različici S2 SRC ESD in S3 SRC ESD popolnoma brez kovin v velikostih 35-52 in širinah 10, 11 in 12. uvex 1 sport white - čisto športno udobje pri hoji za higienska območja, čiste prostore, živilsko industrijo, farmacevtsko industrijo, industrijske kuhinje in gostinstvo.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 sport white
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): bela
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 35
  • Zadrga: Samopritrdilni trak
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • Podplat: Uvex 1 sport klima udobno podplatno ležišče
  • Vrhnji material: Mikrovlakna
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex 1 sport
  • Velikost: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico