Natični varilni nastavki za posebna orodja 2

Št. art.: 657950 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Dolžina l 12 mm
    Višina h 11 mm
    Serija 737/40
    4-kotnik za varjenje 11×25 mm
    Medosna razdalja S 12 mm
    Natično držalo 14×18 mm
    Vrsta izdelka Natični varilni nastavki za posebna orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657950 2
    EAN/GTIN 4018754034604
    Številka proizvajalca 58270040

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

    Uporaba:

    Za uporabo z orodji lastne izdelave, npr. ključev s posebnim kolenom. Glede na dolžino privarjenega dela je potrebno korigirati vrednost zateznega momenta, nastavljeno na momentnem ključu.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico