{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 31 mm | |
Višina h | 26 mm | |
za natična orodja | 14×18 mm | |
Medosna razdalja S | 30,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni nastavek |
Številka izdelka | 657948 1 | |
EAN/GTIN | 4018754161034 | |
Številka proizvajalca | 58290010 |