Natično držalo za vijačne nastavke 1

Št. art.: 657930 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Širina b 16 mm
    Višina h 12,5 mm
    Serija 736
    Medosna razdalja S 17,5 mm
    Natično držalo 9×12 mm
    Vpenjalo za vijačne nastavke 5/16 col
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Orodje s funkcijo raglje Ne
    Potrebna je korekcija medosne razdalje Ne
    Vrsta izdelka Natično držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657930 1
    EAN/GTIN 4018754103911
    Številka proizvajalca 58261010

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

    Uporaba:

    Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN 1173 C 8 (5/16-colski).

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

    Opomba:

    Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
    Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico