Natični obročni ključ 2-41 mm

Št. art.: 657892 2-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Širina b 59,3 mm
    Višina h 19 mm
    Zev ključa 41 mm
    Medosna razdalja S 31 mm
    Natično držalo 14×18 mm
    Orodje s funkcijo raglje Ne
    Vrsta izdelka Natični obročni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657892 2-41
    EAN/GTIN 4062406278311
    Številka proizvajalca 657892 2-41

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

    Opomba:

    Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico