Natični obročni ključ 2-36 mm

Št. art.: 657892 2-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 53 mm
Višina h 19 mm
Zev ključa 36 mm
Medosna razdalja S 31 mm
Natično držalo 14×18 mm
Orodje s funkcijo raglje Ne
Vrsta izdelka Natični obročni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657892 2-36
EAN/GTIN 4062406278304
Številka proizvajalca 657892 2-36

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico