{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 26,4 mm | |
Višina h | 13,2 mm | |
Zev ključa | 16 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657892 1-16 | |
EAN/GTIN | 4062406277994 | |
Številka proizvajalca | 657892 1-16 |