{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Safe-Torque A 2 garnitura 1 | |
Maksimalni vrtilni moment | 12 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±10 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | Safe-Torque | |
Celotna dolžina L | 244 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Pozidriv; 6-kotni izvijač; Izvijač Torx® | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 5,5-13 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 657776 12 | |
EAN/GTIN | 4013288223043 | |
Številka proizvajalca | 05075832001 |