Momentni ključ „Safe-Torque A 1“ Z 1/4-colskim štirikotnim pogonom in skalo 12 Nm

Št. art.: 657770 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 86,60 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±10
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Safe-Torque A 1
    Maksimalni vrtilni moment 12 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Serija Safe-Torque
    Celotna dolžina L 244 mm
    Širina glave b 31,6 mm
    Višina glave h 23,7 mm
    Območje vrtilnega momenta 2 Nm - 12 Nm
    Območje vrtilnega momenta 2 lbfft - 9 lbfft
    Delitev skale, 1 črtica = 0,1 Nm
    Masa 553 g
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja Mehanska drsna sklopka
    Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
    Merilno orodje (mehansko)
    Drsna funkcija da
    QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
    Pomožni kazalec ne
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm; lbfft
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
    Standard DIN EN ISO 6789
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657770 12
    EAN/GTIN 4013288223012
    Številka proizvajalca 05075800001

    Opis

    Izvedba:

    Posebni, drsni sprožilni mehanizem zanesljivo preprečuje neželeno čezmerno zatezanje. Preprosta nastavitev in shranjevanje želene vrednosti vrtilnega momenta z zvočnim in otipnim delovanjem, ko so dosežene vrednosti skale. Fino ozobljenje z 72 zobmi omogoča majhen, 5° povratni kot.
    Z 1/4-colskim štirikotnim pogonom.

    Prednosti:

    Funkcija blokade vrtilnega momenta: Funkcijo vrtilnega momenta je mogoče izklopiti – zato lahko orodje uporabljate tudi kot standardno ragljo z visokimi zateznimi momenti in za določene načine obračanja.

    Funkcija:

    Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar dobro čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Sprožilni mehanizem s preprečevanjem zdrsa zagotavlja, da je nastavljeni vrtilni moment zanesljivo dosežen, vendar ne presežen.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico