{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | Slipper | |
Celotna dolžina L | 204 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
Masa | 235 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | da | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 135 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657762 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891624 | |
Številka proizvajalca | 657762 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ Slipper s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm; lbfin |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | optično; akustično; Haptično |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | ±6 % |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | prednastavljeno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |