Opis:
Zasnova po DIN 894, ISO 3318
Fosfatiran mangan do SW 38 mm, sivo jeklo od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm z luknjo za obešanje
Primerno kovano in strokovno obdelano:
Ustje: natančno brušeno na natančno nominalno velikost za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen prijem zaradi profilirane nogavice - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo
*Nestandardizirano
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 225 mm
- Skupna višina [mm]: 26 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.000 mm
- Širina glave 1 [mm]: 225,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 29 mm
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: jeklo sive barve
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 130
- 1000 V izoliran: brez
- Funkcija zaskočnice: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez