Kombinirani ključ 25 mm

Št. art.: 6575650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6575650
    EAN/GTIN 4010886657560
    Številka proizvajalca 6575650
    L-število L60160 5350

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 894, ISO 3318
    Fosfatiran mangan do SW 38 mm, sivo jeklo od SW 41 mm
    Velikost 10 - 135 mm z luknjo za obešanje
    Primerno kovano in strokovno obdelano:
    Ustje: natančno brušeno na natančno nominalno velikost za optimalne kontaktne površine
    Položaj ustja 15°
    Varen prijem zaradi profilirane nogavice - zelo ergonomičen in priročen
    Preobremenitev se kaže z deformacijo
    *Nestandardizirano

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 50 mm
    • Skupna višina [mm]: 9 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 222 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 52,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 9 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Položaj ustja: 15 °
    • Površina: mangan-fosforiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 25
    • 1000 V izoliran: brez
    • Funkcija zaskočnice: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico