Vijačni nastavek 5/16″ ženski TORX T50

Št. art.: 6575140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6575140
EAN/GTIN 4010886657515
Številka proizvajalca 6575140
L-število L60160 2501

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za uporabo v težkih pogojih
S šestkotnim pogonom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Specialno vanadijevo jeklo, črno dodelano

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T50
  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna širina [mm]: 9 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 35 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Širina po ploskvah Torx [mm]: 8,83
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico