{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 35 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 7 Nm - 35 Nm | |
Masa | 250 g | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657500 35 | |
EAN/GTIN | 4045197566430 | |
Številka proizvajalca | 657500 35 |