Kombinirani ključ 10 mm

Št. art.: 6574090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6574090
EAN/GTIN 4010886657409
Številka proizvajalca 6574090
L-število L60160 4346

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 894, ISO 3318
Fosfatiran mangan do SW 38 mm, sivo jeklo od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm z luknjo za obešanje
Primerno kovano in strokovno obdelano:
Ustje: natančno brušeno na natančno nominalno velikost za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen prijem zaradi profilirane nogavice - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 21 mm
  • Skupna višina [mm]: 4 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 105 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico