Kombinirani ključ VDE 27 mm

Št. art.: 6573440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6573440
EAN/GTIN 4010886657348
Številka proizvajalca 6573440
L-število L60160 3093

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, 2-kratna izolacija kontrolnega orodja
Položaj ustja 15°.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 254 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 27
  • 1000 V izoliran: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico