Čeljustno natično orodje 5,5 mm

Št. art.: 657323 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina b 13 mm
Višina h 3 mm
Zev ključa 5,5 mm
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo ⌀ 6 mm
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657323 5,5
EAN/GTIN 4580135821672
Številka proizvajalca SH6DX5.5

Opis

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Št. 657320 vel. 2 in 5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico