Raglja, nasadna, dvosmerna 1/4 col

Št. art.: 657322 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogonski 4-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Širina b 15 mm
    Višina h 8 mm
    Serija QH
    Medosna razdalja S 25 mm
    Število zob 48
    Natično držalo ⌀ 6 mm
    Raglja, dvosmerna Da
    Raglja z izmetačem Ne
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657322 1/4
    EAN/GTIN 4580135821665
    Številka proizvajalca QH6D

    Opis

    Izvedba:

    Preklopna nasadna raglja z 48 zobmi in povratnim zasukom 7,5°.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Art. 657320 vel. 2 in 5

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico