Kombinirani ključ VDE 19 mm

Št. art.: 6573010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6573010
    EAN/GTIN 4010886657300
    Številka proizvajalca 6573010
    L-število L60160 722

    Opis

    Opis:

    Vanadijevo jeklo 31CrV3
    VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, 2-kratna izolacija kontrolnega orodja
    Položaj ustja 15°.

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 43 mm
    • Skupna višina [mm]: 15 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Položaj ustja: 15 °
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
    • 1000 V izoliran: da
    • Funkcija zaskočnice: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: da

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico