Klešče za vodno črpalko FastGRIP L.240 mm čeljusti max.37 mm glava polirani ročaji Ku.plašč hrapav

Št. art.: 65726240
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65726240
EAN/GTIN 4018754178421
Številka proizvajalca 65726240
L-število L60010 3642

Opis

Opis:

  • patentirano
  • DIN ISO 8976
  • Potisni zglob z dvojnim nosilcem
  • Hitra nastavitev obdelovanca s pritiskom gumba
  • brezstopenjsko in gladko 10-predelek (180 mm), 12-predelek (240 mm), 15-predelek (300 mm) nastavljiv
  • Induktivno utrjeni zobje - izjemno trdi in trpežni
  • Zaščita pred udarci
  • Kromvanadij

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 37 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Dolžina [mm): 240 mm
  • Teža: 405 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico