VDE ključ z odprtim koncem 10 mm

Št. art.: 6572120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6572120
EAN/GTIN 4010886657218
Številka proizvajalca 6572120
L-število L60160 719

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, 2-kratna izolacija kontrolnega orodja
Položaj ustja 15°.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 25 mm
  • Skupna višina [mm]: 11 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 107 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
  • 1000 V izoliran: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico