{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 300 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Celotna dolžina L | 560 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | |
Masa | 1.605 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 475 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 500 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657205 300 | |
EAN/GTIN | 2050002057609 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ z natičnim orodjem s 4-kotnikom 300 Nm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | Haptično; Haptično | Haptično; Haptično |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |