Vijačni nastavek 5/16″ Križna vdolbina PH 1

Št. art.: 6571580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6571580
EAN/GTIN 4010886657157
Številka proizvajalca 6571580
L-število L60160 3272

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za uporabo v velikih obremenitvah
Konstrukcija po DIN ISO 2351-2, konica po DIN ISO 8764-1 PH
S šesterokotnim pogonom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadijevo specialno jeklo, črno dodelano

Lastnosti:

  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna dolžina [mm]: 32 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • Velikost izhoda Križna vdolbina (PH): da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.