Vijačni nastavek 5/16″ ženski TORX T40

Št. art.: 6571230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6571230
    EAN/GTIN 4010886657126
    Številka proizvajalca 6571230
    L-število L60160 2506

    Opis

    Opis:

    Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
    Za uporabo v težkih pogojih
    S šestkotnim pogonom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Specialno vanadijevo jeklo, črno dodelano

    Lastnosti:

    • Izhodna velikost TX (znotraj): T40
    • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
    • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
    • Skupna širina [mm]: 9 mm
    • Skupna višina [mm]: 8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 35 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • Površina: brušeno
    • Širina po ploskvah Torx [mm]: 6,65
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico