Langbeckove klešče L.165 mm glava polirani nikelj ročaji polirani nikelj

Št. art.: 65712165
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65712165
EAN/GTIN 4018754142224
Številka proizvajalca 65712165
L-število L60010 3908

Opis

Opis:

  • Še posebej primeren za ozke točke
  • Z ročico za hitro sprostitev
  • Kromvanadij

Lastnosti:

  • Ročaji: svetlo ponikljane
  • Glava: svetlo ponikljane
  • Dolžina [mm): 165 mm
  • S: 23 mm
  • Teža: 190 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico