Torba za orodje (majhna)

Št. art.: 657006000
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
Številka izdelka 657006000
EAN/GTIN 4007430243706
Številka proizvajalca 657006000
L-število L01750 96

Opis

Opis:

  • Robustna in kompaktna
  • V notranjosti torbe so trije predelni žepi s trakovi na samopritrdilni za dva akumulatorja in polnilec
  • Na zunanji strani je prostoren žep na zadrgo in še dva manjša žepa na levem ali desnem koncu glave z samopritrdilni za hiter dostop
  • Udobno stransko oblazinjenje in oblazinjen naramni pas
  • Tri odsevni logotipi Metabo za optimalno vidnost na gradbišču
  • Trdna, vgrajena osnovna plošča s pritrjenimi trakovi za zaščito vsebine torbe
  • Material: Material: vodoodbojni in na trganje odporni poliester 600D
  • Mere (dxšxv): 460 mm x 260 mm x 280 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico