Momentni ključ DREMOMETER s fiksnim 4-kotnikom 1000 Nm

Št. art.: 657000 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 1.000 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Serija DREMOMETER
    Celotna dolžina L 1.403 mm
    Območje vrtilnega momenta 520 Nm - 1.000 Nm
    Območje vrtilnega momenta 380 lbfft - 730 lbfft
    Delitev skale, 1 črtica = 10 Nm
    Masa 5.600 g
    Pogonski 4-kotnik 3/4 col
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
    Merilno orodje (mehansko)
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm; lbfft
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
    Standard DIN EN ISO 6789
    Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 1.290,5 mm
    Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 1.290,5 mm
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657000 1000
    EAN/GTIN 4002805857113
    Številka proizvajalca 7694010

    Opis

    Izvedba:

    Priročna, robustna in lahka izvedba. Vsi obremenjeni deli so iz kakovostnega jekla. Trdno nameščen 4-kotnik (brez raglje).
    Merilne enote: Nm, lbfft.
    S podaljševalno cevjo.

    Funkcija:

    Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
    Ključ nastavite na želeni zatezni moment z izvlečnim ključem, ki je nameščen na koncu ročaja tako, da se ne more izgubiti. Nastavljeni vrtilni moment je mogoče dobro odčitati na skali. Med uporabo ne more priti do neželenega spreminjanja nastavitev.

    Uporaba:

    Za srednje in večje serije.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Opomba:

    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico