Vijačni nastavek 5/16″ šesterokotni nastavek 10 mm

Št. art.: 6568600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6568600
EAN/GTIN 4010886656860
Številka proizvajalca 6568600
L-število L60160 676

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za največje obremenitve
Konstrukcija po DIN ISO 2351-3
Z zunanjim šestkotnim pogonom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadijevo posebno jeklo, brušeno

Lastnosti:

  • Velikost izhoda dvojni bit: 10 mm
  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Premer vijaka DIN 7984: M14
  • Premer vijaka ISO 4762: M12
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.